Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALFLEX Ø70x86mm/30m

  • ERIKS:14882275
Image 1
Description
Tuyau d'aspiration et de refoulement robuste et flexible pour une utilisation industrielle.

Caractéristiques
• Convient pour le transport de produits alimentaires
• Pour boissons contenant jusqu'à 28% d'alcool. Eau jusqu'à max. PH4.
• Non résistant à l'huile et aux épices grasses
• Couleur transparente verdâtre
• Marquage "ARMORVIN HNP"

Normes et homologations
• CE 1935/2004
• CE 1895/2005
• CE 2023/2006
• CE 10/2011

Plage de température
• -10°C à +65°C

Matériau
• PVC souple, lisse
• transparent, verdâtre

Spirale
• Spirale en acier
Ajouter à la liste

68.00 CHF/ Mètrehors TVA

73.51 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

69 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.00 CHF

-

30+

51.80 CHF

23.82%

60+

46.60 CHF

31.47%

90+

44.10 CHF

35.15%

180+

42.80 CHF

37.06%

360+

41.50 CHF

38.97%

720+

40.30 CHF

40.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SPIRALFLEX
Diamètre intérieur
70 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
86 mm
Pression maximum de service
4 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
180 mm
Longueur du rouleau
30 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou