11.80 CHF/ Mètrehors TVA
12.76 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
49 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.80 CHF | - |
60+ | 7.80 CHF | 33.90% |
120+ | 7.00 CHF | 40.68% |
180+ | 6.20 CHF | 47.46% |
360+ | 6.00 CHF | 49.15% |
720+ | 5.85 CHF | 50.42% |
1440+ | 5.60 CHF | 52.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALFLEX |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Pression maximum de service | 18 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 23 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |