67.20 CHF/ Mètrehors TVA
72.64 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
43,6 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.20 CHF | - |
30+ | 48.20 CHF | 28.27% |
60+ | 43.60 CHF | 35.12% |
90+ | 41.30 CHF | 38.54% |
180+ | 40.10 CHF | 40.33% |
360+ | 38.80 CHF | 42.26% |
720+ | 37.60 CHF | 44.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALFLEX |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 77 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |