65.10 CHF/ Mètrehors TVA
70.37 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
351,6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.10 CHF | - |
30+ | 46.60 CHF | 28.42% |
60+ | 42.10 CHF | 35.33% |
90+ | 39.70 CHF | 39.02% |
180+ | 38.50 CHF | 40.86% |
360+ | 37.30 CHF | 42.70% |
720+ | 36.20 CHF | 44.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALFLEX |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Épaisseur de paroi | 7.2 mm |
Diamètre extérieur | 74.4 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 140 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |