57.50 CHF/ Mètrehors TVA
62.16 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
136 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.50 CHF | - |
30+ | 41.30 CHF | 28.17% |
60+ | 37.10 CHF | 35.48% |
90+ | 35.10 CHF | 38.96% |
180+ | 34.10 CHF | 40.70% |
360+ | 33.00 CHF | 42.61% |
720+ | 32.00 CHF | 44.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALFLEX |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 64 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 125 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |