50.20 CHF/ Mètrehors TVA
54.27 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
242 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.20 CHF | - |
30+ | 34.30 CHF | 31.67% |
60+ | 30.90 CHF | 38.45% |
90+ | 29.10 CHF | 42.03% |
180+ | 28.20 CHF | 43.82% |
360+ | 27.40 CHF | 45.42% |
720+ | 26.50 CHF | 47.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALFLEX |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 53 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 95 % |
Rayon de courbure min. | 95 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |