Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALFLEX Ø35x44mm/60m

  • ERIKS:14882270
Image 1
Description
Tuyau d'aspiration et de refoulement robuste et flexible pour une utilisation industrielle.

Caractéristiques
• Convient pour le transport de produits alimentaires
• Pour boissons contenant jusqu'à 28% d'alcool. Eau jusqu'à max. PH4.
• Non résistant à l'huile et aux épices grasses
• Couleur transparente verdâtre
• Marquage "ARMORVIN HNP"

Normes et homologations
• CE 1935/2004
• CE 1895/2005
• CE 2023/2006
• CE 10/2011

Plage de température
• -10°C à +65°C

Matériau
• PVC souple, lisse
• transparent, verdâtre

Spirale
• Spirale en acier
Ajouter à la liste

35.60 CHF/ Mètrehors TVA

38.48 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

163 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.60 CHF

-

60+

24.20 CHF

32.02%

120+

21.90 CHF

38.48%

180+

20.60 CHF

42.13%

360+

19.90 CHF

44.10%

720+

19.40 CHF

45.51%

1440+

18.70 CHF

47.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SPIRALFLEX
Diamètre intérieur
35 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Pression maximum de service
5 bar
Résistance au vide à 20 °C
95 %
Rayon de courbure min.
80 mm
Longueur du rouleau
60 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou