Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALFLEX Ø30x39mm/60m

  • ERIKS:14882269
Image 1
Description
Tuyau d'aspiration et de refoulement robuste et flexible pour une utilisation industrielle.

Caractéristiques
• Convient pour le transport de produits alimentaires
• Pour boissons contenant jusqu'à 28% d'alcool. Eau jusqu'à max. PH4.
• Non résistant à l'huile et aux épices grasses
• Couleur transparente verdâtre
• Marquage "ARMORVIN HNP"

Normes et homologations
• CE 1935/2004
• CE 1895/2005
• CE 2023/2006
• CE 10/2011

Plage de température
• -10°C à +65°C

Matériau
• PVC souple, lisse
• transparent, verdâtre

Spirale
• Spirale en acier
Ajouter à la liste

29.30 CHF/ Mètrehors TVA

31.67 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.30 CHF

-

60+

19.90 CHF

32.08%

120+

18.00 CHF

38.57%

180+

17.10 CHF

41.64%

360+

16.60 CHF

43.34%

720+

16.00 CHF

45.39%

1440+

15.50 CHF

47.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SPIRALFLEX
Diamètre intérieur
30 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Pression maximum de service
5 bar
Résistance au vide à 20 °C
95 %
Rayon de courbure min.
70 mm
Longueur du rouleau
60 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou