23.60 CHF/ Mètrehors TVA
25.51 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
323 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.60 CHF | - |
60+ | 16.10 CHF | 31.78% |
120+ | 14.70 CHF | 37.71% |
180+ | 13.70 CHF | 41.95% |
360+ | 13.30 CHF | 43.64% |
720+ | 12.90 CHF | 45.34% |
1440+ | 12.50 CHF | 47.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALFLEX |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 95 % |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |