15.60 CHF/ Mètrehors TVA
16.86 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
168,4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.60 CHF | - |
60+ | 10.50 CHF | 32.69% |
120+ | 9.70 CHF | 37.82% |
180+ | 9.05 CHF | 41.99% |
360+ | 8.75 CHF | 43.91% |
720+ | 8.55 CHF | 45.19% |
1440+ | 8.30 CHF | 46.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALFLEX |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Épaisseur de paroi | 3.4 mm |
Diamètre extérieur | 26.8 mm |
Pression maximum de service | 7 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 95 % |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |