Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALFLEX Ø16x22.4mm/60m

  • ERIKS:14882266
Image 1
Description
Tuyau d'aspiration et de refoulement robuste et flexible pour une utilisation industrielle.

Caractéristiques
• Convient pour le transport de produits alimentaires
• Pour boissons contenant jusqu'à 28% d'alcool. Eau jusqu'à max. PH4.
• Non résistant à l'huile et aux épices grasses
• Couleur transparente verdâtre
• Marquage "ARMORVIN HNP"

Normes et homologations
• CE 1935/2004
• CE 1895/2005
• CE 2023/2006
• CE 10/2011

Plage de température
• -10°C à +65°C

Matériau
• PVC souple, lisse
• transparent, verdâtre

Spirale
• Spirale en acier
Ajouter à la liste

13.30 CHF/ Mètrehors TVA

14.38 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

85 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.30 CHF

-

60+

9.00 CHF

32.33%

120+

8.05 CHF

39.47%

180+

7.60 CHF

42.86%

360+

7.35 CHF

44.74%

720+

7.05 CHF

46.99%

1440+

6.85 CHF

48.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SPIRALFLEX
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
3.2 mm
Diamètre extérieur
22.4 mm
Pression maximum de service
8 bar
Résistance au vide à 20 °C
95 %
Rayon de courbure min.
35 mm
Longueur du rouleau
60 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou