Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALFLEX Ø150x169mm/20m

  • ERIKS:14889814
Image 1
Description
Tuyau d'aspiration et de refoulement robuste et flexible pour une utilisation industrielle.

Caractéristiques
• Convient pour le transport de produits alimentaires
• Pour boissons contenant jusqu'à 28% d'alcool. Eau jusqu'à max. PH4.
• Non résistant à l'huile et aux épices grasses
• Couleur transparente verdâtre
• Marquage "ARMORVIN HNP"

Normes et homologations
• CE 1935/2004
• CE 1895/2005
• CE 2023/2006
• CE 10/2011

Plage de température
• -10°C à +65°C

Matériau
• PVC souple, lisse
• transparent, verdâtre

Spirale
• Spirale en acier
Ajouter à la liste

211.50 CHF/ Mètrehors TVA

228.63 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

10 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

211.50 CHF

-

20+

160.00 CHF

24.35%

40+

144.50 CHF

31.68%

60+

136.50 CHF

35.46%

120+

132.00 CHF

37.59%

240+

128.00 CHF

39.48%

480+

124.50 CHF

41.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SPIRALFLEX
Diamètre intérieur
150 mm
Épaisseur de paroi
9.5 mm
Diamètre extérieur
169 mm
Pression maximum de service
2 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
450 mm
Longueur du rouleau
20 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou