9.30 CHF/ Mètrehors TVA
10.05 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
276 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.30 CHF | - |
60+ | 6.35 CHF | 31.72% |
120+ | 5.65 CHF | 39.25% |
180+ | 5.40 CHF | 41.94% |
360+ | 5.25 CHF | 43.55% |
720+ | 5.10 CHF | 45.16% |
1440+ | 4.92 CHF | 47.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALFLEX |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Pression maximum de service | 8 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 95 % |
Rayon de courbure min. | 25 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |