Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression SPIRALFLEX Ø10x16mm/60m

  • ERIKS:14882264
Image 1
Description
Tuyau d'aspiration et de refoulement robuste et flexible pour une utilisation industrielle.

Caractéristiques
• Convient pour le transport de produits alimentaires
• Pour boissons contenant jusqu'à 28% d'alcool. Eau jusqu'à max. PH4.
• Non résistant à l'huile et aux épices grasses
• Couleur transparente verdâtre
• Marquage "ARMORVIN HNP"

Normes et homologations
• CE 1935/2004
• CE 1895/2005
• CE 2023/2006
• CE 10/2011

Plage de température
• -10°C à +65°C

Matériau
• PVC souple, lisse
• transparent, verdâtre

Spirale
• Spirale en acier
Ajouter à la liste

9.65 CHF/ Mètrehors TVA

10.43 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

76 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.65 CHF

-

60+

6.60 CHF

31.61%

120+

5.90 CHF

38.86%

180+

5.65 CHF

41.45%

360+

5.50 CHF

43.01%

720+

5.30 CHF

45.08%

1440+

5.15 CHF

46.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SPIRALFLEX
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression maximum de service
8 bar
Résistance au vide à 20 °C
95 %
Rayon de courbure min.
20 mm
Longueur du rouleau
60 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou