95.20 CHF/ Mètrehors TVA
102.91 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
27,9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.20 CHF | - |
30+ | 72.20 CHF | 24.16% |
60+ | 65.10 CHF | 31.62% |
90+ | 61.30 CHF | 35.61% |
180+ | 59.40 CHF | 37.61% |
360+ | 57.60 CHF | 39.50% |
720+ | 55.90 CHF | 41.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SPIRALFLEX |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Épaisseur de paroi | 9.5 mm |
Diamètre extérieur | 119 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 300 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |