Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression METALFLEX Ø51.0x61.4mm/30m

  • ERIKS:14908119
Image 1
Description
Tuyau d'aspiration et de refoulement robuste et flexible pour l'utilisation industrielle. NON autorisé pour l'utilisation avec des denrées alimentaires!

Plage de température:
• -10°C à +65°C

Longueur du rouleau:
• - 30 mètres

Tolérances:
• +/-5% sur toutes les spécifications

Matériau:
• PVC souple, lisse
• grisâtre, transparent

Spirale:
• spirale en acier
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.00 CHF

-

30+

19.20 CHF

23.20%

60+

17.30 CHF

30.80%

120+

15.70 CHF

37.20%

240+

15.30 CHF

38.80%

480+

14.80 CHF

40.80%

960+

14.40 CHF

42.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Metalflex
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
5.2 mm