Eriks

Tuyau d'aspiration et de pression METALFLEX Ø32.0x40.2mm/30m

  • ERIKS:14908117
Image 1
Description
Tuyau d'aspiration et de refoulement robuste et flexible pour l'utilisation industrielle. NON autorisé pour l'utilisation avec des denrées alimentaires!

Plage de température:
• -10°C à +65°C

Longueur du rouleau:
• - 30 mètres

Tolérances:
• +/-5% sur toutes les spécifications

Matériau:
• PVC souple, lisse
• grisâtre, transparent

Spirale:
• spirale en acier
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.50 CHF

-

30+

16.40 CHF

23.72%

60+

14.50 CHF

32.56%

120+

13.20 CHF

38.60%

240+

12.70 CHF

40.93%

480+

12.40 CHF

42.33%

960+

12.00 CHF

44.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Metalflex
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
4.1 mm
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Longueur du rouleau
30 m