| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.50 CHF | - |
30+ | 14.10 CHF | 23.78% |
60+ | 12.40 CHF | 32.97% |
120+ | 11.30 CHF | 38.92% |
240+ | 11.00 CHF | 40.54% |
480+ | 10.60 CHF | 42.70% |
960+ | 10.30 CHF | 44.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Metalflex |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Longueur du rouleau | 30 m |