6.85 CHF/ Mètrehors TVA
7.40 CHFTVA incluse
2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.85 CHF | - |
30+ | 5.15 CHF | 24.82% |
60+ | 4.49 CHF | 34.45% |
120+ | 4.05 CHF | 40.88% |
240+ | 3.95 CHF | 42.34% |
480+ | 3.84 CHF | 43.94% |
960+ | 3.73 CHF | 45.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | METALFLEX |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Pression maximum de service | 9 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 85 % |
Longueur du rouleau | 30 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-soft |