10.40 CHF/ Mètrehors TVA
11.24 CHFTVA incluse
369 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.40 CHF | - |
80+ | 9.80 CHF | 5.77% |
160+ | 8.35 CHF | 19.71% |
240+ | 7.80 CHF | 25.00% |
480+ | 7.60 CHF | 26.92% |
960+ | 7.35 CHF | 29.33% |
1920+ | 7.15 CHF | 31.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SOLID |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |