Eriks

Tuyau d'arrosage SOLID Ø19x29mm/40m

  • ERIKS:14889098
Image 1
Tuyau d'arrosage robuste pour l'industrie et le bâtiment.
Ajouter à la liste

6.75 CHF/ Mètrehors TVA

7.30 CHFTVA incluse

1859 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.75 CHF

-

80+

6.40 CHF

5.19%

160+

5.40 CHF

20.00%

240+

5.10 CHF

24.44%

480+

4.94 CHF

26.81%

960+

4.78 CHF

29.19%

1920+

4.62 CHF

31.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SOLID
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Pression maximum de service
20 bar
Rayon de courbure min.
80 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C