6.10 CHF/ Mètrehors TVA
6.59 CHFTVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.10 CHF | - |
80+ | 5.75 CHF | 5.74% |
160+ | 4.83 CHF | 20.82% |
240+ | 4.68 CHF | 23.28% |
480+ | 4.57 CHF | 25.08% |
960+ | 4.47 CHF | 26.72% |
1920+ | 4.36 CHF | 28.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SOLID |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |