Eriks

Tuyau d'arrosage ROBUSTO Ø19x5mm

  • ERIKS:14882540
Image 1
Tuyau d'arrosage robuste pour l'industrie et le bâtiment.
Ajouter à la liste

5.45 CHF/ Mètrehors TVA

5.89 CHFTVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

1137 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ROBUSTO
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Pression maximum de service
20 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C