34.60 CHF/ Mètrehors TVA
37.40 CHFTVA incluse
48 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.60 CHF | - |
40+ | 23.60 CHF | 31.79% |
80+ | 22.10 CHF | 36.13% |
120+ | 21.30 CHF | 38.44% |
240+ | 20.50 CHF | 40.75% |
480+ | 20.00 CHF | 42.20% |
960+ | 19.40 CHF | 43.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SUPER-CORD |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Pression maximum de service | 30 bar |
Rayon de courbure min. | 230 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |