27.00 CHF/ Mètrehors TVA
29.19 CHFTVA incluse
10 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.00 CHF | - |
40+ | 18.50 CHF | 31.48% |
80+ | 17.50 CHF | 35.19% |
120+ | 16.60 CHF | 38.52% |
240+ | 16.10 CHF | 40.37% |
480+ | 15.70 CHF | 41.85% |
960+ | 15.20 CHF | 43.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SUPER-CORD |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Pression maximum de service | 30 bar |
Rayon de courbure min. | 175 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |