25.10 CHF/ Mètrehors TVA
27.13 CHFTVA incluse
37,8 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.10 CHF | - |
40+ | 17.20 CHF | 31.47% |
80+ | 16.10 CHF | 35.86% |
120+ | 15.40 CHF | 38.65% |
240+ | 14.90 CHF | 40.64% |
480+ | 14.40 CHF | 42.63% |
960+ | 14.00 CHF | 44.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SUPER-CORD |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Pression maximum de service | 30 bar |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |