Eriks

Tuyau d'arrosage haute pression AQUAMAAG Ø50mm/40m

  • ERIKS:14889084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tuyau d'eau AQUAMAAG en SBR

Description
Tuyau d'eau très robuste et extrêmement résistant pour une utilisation privée et industrielle à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques
• Extrêmement résistant à l'usure
• Léger, flexible et souple
• Feuille de couverture résistante à l'huile, aux intempéries et au vieillissement

Plage de température
• -30°C à +70°C

Âme
• Caoutchouc SBR noir
• Extrudé lisse et sans soudure

Inserts
• 2 inserts en textile
• Haute résistance à la traction

Couverture
• Caoutchouc CR noir
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Lisse avec "empreinte" de tissu

Marquage
• aquamaag, avec bande de signalisation verte

Raccords
• Selon le choix"

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant"
Ajouter à la liste

80.60 CHF/ Mètrehors TVA

87.13 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

80.60 CHF

-

40+

48.30 CHF

40.07%

80+

45.10 CHF

44.04%

120+

42.80 CHF

46.90%

240+

41.50 CHF

48.51%

480+

40.30 CHF

50.00%

960+

39.10 CHF

51.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
AQUAMAAG
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
64 mm
Pression maximum de service
12 bar
Rayon de courbure min.
450 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C