59.70 CHF/ Mètrehors TVA
64.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.04.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.70 CHF | - |
40+ | 36.00 CHF | 39.70% |
80+ | 33.50 CHF | 43.89% |
120+ | 31.80 CHF | 46.73% |
240+ | 30.80 CHF | 48.41% |
480+ | 30.00 CHF | 49.75% |
960+ | 29.00 CHF | 51.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | AQUAMAAG |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Pression maximum de service | 12 bar |
Rayon de courbure min. | 400 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |