Eriks

Tuyau d'arrosage haute pression AQUAMAAG Ø40mm/40m

  • ERIKS:14889082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tuyau d'eau AQUAMAAG en SBR

Description
Tuyau d'eau très robuste et extrêmement résistant pour une utilisation privée et industrielle à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques
• Extrêmement résistant à l'usure
• Léger, flexible et souple
• Feuille de couverture résistante à l'huile, aux intempéries et au vieillissement

Plage de température
• -30°C à +70°C

Âme
• Caoutchouc SBR noir
• Extrudé lisse et sans soudure

Inserts
• 2 inserts en textile
• Haute résistance à la traction

Couverture
• Caoutchouc CR noir
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Lisse avec "empreinte" de tissu

Marquage
• aquamaag, avec bande de signalisation verte

Raccords
• Selon le choix"

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant"
Ajouter à la liste

54.20 CHF/ Mètrehors TVA

58.59 CHFTVA incluse

404 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54.20 CHF

-

40+

32.60 CHF

39.85%

80+

30.50 CHF

43.73%

120+

28.70 CHF

47.05%

240+

28.00 CHF

48.34%

480+

27.00 CHF

50.18%

960+

26.30 CHF

51.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
AQUAMAAG
Diamètre intérieur
40 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Pression maximum de service
12 bar
Rayon de courbure min.
350 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C