Eriks

Tuyau d'arrosage haute pression AQUAMAAG Ø35mm/40m

  • ERIKS:14889081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tuyau d'eau AQUAMAAG en SBR

Description
Tuyau d'eau très robuste et extrêmement résistant pour une utilisation privée et industrielle à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques
• Extrêmement résistant à l'usure
• Léger, flexible et souple
• Feuille de couverture résistante à l'huile, aux intempéries et au vieillissement

Plage de température
• -30°C à +70°C

Âme
• Caoutchouc SBR noir
• Extrudé lisse et sans soudure

Inserts
• 2 inserts en textile
• Haute résistance à la traction

Couverture
• Caoutchouc CR noir
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Lisse avec "empreinte" de tissu

Marquage
• aquamaag, avec bande de signalisation verte

Raccords
• Selon le choix"

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant"
Ajouter à la liste

44.70 CHF/ Mètrehors TVA

48.32 CHFTVA incluse

295 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.70 CHF

-

40+

26.70 CHF

40.27%

80+

25.10 CHF

43.85%

120+

23.80 CHF

46.76%

240+

23.00 CHF

48.55%

480+

22.40 CHF

49.89%

960+

21.70 CHF

51.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
AQUAMAAG
Diamètre intérieur
35 mm
Épaisseur de paroi
5.5 mm
Diamètre extérieur
46 mm
Pression maximum de service
12 bar
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C