Eriks

Tuyau d'arrosage haute pression AQUAMAAG Ø30mm/40m

  • ERIKS:14889080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tuyau d'eau AQUAMAAG en SBR

Description
Tuyau d'eau très robuste et extrêmement résistant pour une utilisation privée et industrielle à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques
• Extrêmement résistant à l'usure
• Léger, flexible et souple
• Feuille de couverture résistante à l'huile, aux intempéries et au vieillissement

Plage de température
• -30°C à +70°C

Âme
• Caoutchouc SBR noir
• Extrudé lisse et sans soudure

Inserts
• 2 inserts en textile
• Haute résistance à la traction

Couverture
• Caoutchouc CR noir
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Lisse avec "empreinte" de tissu

Marquage
• aquamaag, avec bande de signalisation verte

Raccords
• Selon le choix"

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant"
Ajouter à la liste

39.80 CHF/ Mètrehors TVA

43.02 CHFTVA incluse

183 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.80 CHF

-

40+

24.10 CHF

39.45%

80+

22.40 CHF

43.72%

120+

21.30 CHF

46.48%

240+

20.50 CHF

48.49%

480+

20.00 CHF

49.75%

960+

19.40 CHF

51.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
AQUAMAAG
Diamètre intérieur
30 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Pression maximum de service
12 bar
Rayon de courbure min.
250 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C