35.60 CHF/ Mètrehors TVA
38.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.60 CHF | - |
40+ | 21.40 CHF | 39.89% |
80+ | 19.90 CHF | 44.10% |
120+ | 18.90 CHF | 46.91% |
240+ | 18.30 CHF | 48.60% |
480+ | 17.80 CHF | 50.00% |
960+ | 17.30 CHF | 51.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | AQUAMAAG |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Pression maximum de service | 18 bar |
Rayon de courbure min. | 230 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |