29.90 CHF/ Mètrehors TVA
32.32 CHFTVA incluse
105 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.90 CHF | - |
40+ | 17.90 CHF | 40.13% |
80+ | 16.80 CHF | 43.81% |
120+ | 15.80 CHF | 47.16% |
240+ | 15.40 CHF | 48.49% |
480+ | 14.90 CHF | 50.17% |
960+ | 14.40 CHF | 51.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | AQUAMAAG |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Pression maximum de service | 18 bar |
Rayon de courbure min. | 200 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |