25.80 CHF/ Mètrehors TVA
27.89 CHFTVA incluse
279 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.80 CHF | - |
40+ | 15.70 CHF | 39.15% |
80+ | 14.40 CHF | 44.19% |
120+ | 13.80 CHF | 46.51% |
240+ | 13.40 CHF | 48.06% |
480+ | 13.10 CHF | 49.22% |
960+ | 12.60 CHF | 51.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | AQUAMAAG |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Pression maximum de service | 18 bar |
Rayon de courbure min. | 160 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |