19.50 CHF/ Mètrehors TVA
21.08 CHFTVA incluse
229 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.50 CHF | - |
40+ | 11.70 CHF | 40.00% |
80+ | 10.90 CHF | 44.10% |
120+ | 10.30 CHF | 47.18% |
240+ | 10.10 CHF | 48.21% |
480+ | 9.75 CHF | 50.00% |
960+ | 9.40 CHF | 51.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | AQUAMAAG |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Pression maximum de service | 18 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |