Eriks

Tuyau d'arrosage en PVC POOL Ø19x26.5mm/50m

  • ERIKS:14886675
Image 1
Spécialement conçu pour les piscines.

Caractéristiques de produit
  • Ne déteignant pas
  • Résistant au vieillissement et aux UV
Ajouter à la liste

23.70 CHF/ Mètrehors TVA

25.62 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

206 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.70 CHF

-

50+

18.80 CHF

20.68%

100+

17.00 CHF

28.27%

200+

16.20 CHF

31.65%

400+

15.80 CHF

33.33%

800+

15.30 CHF

35.44%

1600+

14.90 CHF

37.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Pool
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
3.75 mm
Diamètre extérieur
26.5 mm
Pression maximum de service
20 bar
Rayon de courbure min.
133 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou
Plage de température
de -15 jusqu'à 60 °C