20.00 CHF/ Mètrehors TVA
21.62 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
251 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.00 CHF | - |
50+ | 16.10 CHF | 19.50% |
100+ | 14.30 CHF | 28.50% |
200+ | 13.50 CHF | 32.50% |
400+ | 13.10 CHF | 34.50% |
800+ | 12.60 CHF | 37.00% |
1600+ | 12.20 CHF | 39.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Pool |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Rayon de courbure min. | 112 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |
Plage de température | de -15 jusqu'à 60 °C |