Eriks

Tuyau d'arrosage basse pression FLIPPER Ø25x33mm/40m

  • ERIKS:14889095
Image 1
Ajouter à la liste

33.30 CHF/ Mètrehors TVA

36.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.07.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.30 CHF

-

80+

30.00 CHF

9.91%

160+

26.50 CHF

20.42%

240+

24.30 CHF

27.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
FLIPPER
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Pression maximum de service
12 bar
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C