9.00 CHF/ Mètrehors TVA
9.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.00 CHF | - |
80+ | 5.75 CHF | 36.11% |
160+ | 5.45 CHF | 39.44% |
240+ | 4.94 CHF | 45.11% |
480+ | 4.78 CHF | 46.89% |
960+ | 4.62 CHF | 48.67% |
1920+ | 4.52 CHF | 49.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | FLIPPER |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Pression maximum de service | 12 bar |
Rayon de courbure min. | 110 mm |
Longueur du rouleau | 80 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |