Eriks

Tuyau d'arrosage basse pression FLIPPER Ø16x23mm/80m

  • ERIKS:14889092
Image 1
Ajouter à la liste

7.05 CHF/ Mètrehors TVA

7.62 CHFTVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.05 CHF

-

80+

4.47 CHF

36.60%

160+

4.20 CHF

40.43%

240+

3.89 CHF

44.82%

480+

3.78 CHF

46.38%

960+

3.68 CHF

47.80%

1920+

3.57 CHF

49.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
FLIPPER
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Pression maximum de service
12 bar
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
80 m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C