4.73 CHF/ Mètrehors TVA
5.11 CHFTVA incluse
960 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.73 CHF | - |
80+ | 4.47 CHF | 5.50% |
160+ | 4.20 CHF | 11.21% |
240+ | 3.89 CHF | 17.76% |
480+ | 3.78 CHF | 20.08% |
960+ | 3.68 CHF | 22.20% |
1920+ | 3.57 CHF | 24.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | FLIPPER |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Pression maximum de service | 12 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |