Eriks

Tuyau d'arrosage basse pression FLIPPER Ø13x19mm/40m

  • ERIKS:14889090
Image 1
Ajouter à la liste

3.94 CHF/ Mètrehors TVA

4.26 CHFTVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

680 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.94 CHF

-

80+

3.68 CHF

6.60%

160+

3.47 CHF

11.93%

240+

3.36 CHF

14.72%

480+

3.26 CHF

17.26%

960+

3.15 CHF

20.05%

1920+

3.05 CHF

22.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
FLIPPER
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Pression maximum de service
12 bar
Rayon de courbure min.
80 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C