Eriks

Tuyau d'amenée pour machines à laver et lave-vaisselle Zulaufschlauch für Waschmaschinen und Geschirrspüler 3/4" droit/droit 1.5m

  • ERIKS:14884258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce tuyau répondat aux prescriptions de la SSIGE (société suisse d l'industrie du gaz e des eaux) est admis comme raccordement fixe. Il peut remplacer les tuyaux entièrement en métal utilisés jusqu'à présent. Intérieur résistant à l'eau chaude

Pression d'essai à +20°C.
Ajouter à la liste

40.80 CHF/ Unitéhors TVA

44.10 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
11 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
1.5 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM