Eriks

Tuyau d'amenée pour machines à laver et lave-vaisselle 3/4" droit/coudé 1.2m

  • ERIKS:14884257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce tuyau répondat aux prescriptions de la SSIGE (société suisse d l'industrie du gaz e des eaux) est admis comme raccordement fixe. Il peut remplacer les tuyaux entièrement en métal utilisés jusqu'à présent. Intérieur résistant à l'eau chaude

Pression d'essai à +20°C.
Ajouter à la liste

42.55 CHF/ Unitéhors TVA

46.00 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
11 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
1.2 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM