Eriks

Tuyau auxmultiples usages RAGNO PU Ø8x12mm/60m

  • ERIKS:14889493
Image 1
Pour outils pneumatiques, pistolet de peinture, etc.

Caractéristiques de produit
  • Résiste aux huiles, graisses, hydrogène carburé ainsi qu'aux produits chimiques peu agressifs.
  • Pas utilisable pour l'eau.
Ajouter à la liste

9.05 CHF/ Mètrehors TVA

9.78 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

359 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.05 CHF

-

60+

4.68 CHF

48.29%

120+

4.10 CHF

54.70%

240+

3.68 CHF

59.34%

480+

3.57 CHF

60.55%

960+

3.47 CHF

61.66%

1920+

3.36 CHF

62.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
RAGNO
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression maximum de service
20 bar
Rayon de courbure min.
25 mm
Longueur du rouleau
60 m
Matériau de la paroi intérieur
PU