Eriks

Tuyau auxmultiples usages RAGNO PU Ø6x10mm/100m

  • ERIKS:14889492
Image 1
Pour outils pneumatiques, pistolet de peinture, etc.

Caractéristiques de produit
  • Résiste aux huiles, graisses, hydrogène carburé ainsi qu'aux produits chimiques peu agressifs.
  • Pas utilisable pour l'eau.
Ajouter à la liste

8.30 CHF/ Mètrehors TVA

8.97 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

454,5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.30 CHF

-

100+

4.10 CHF

50.60%

200+

3.73 CHF

55.06%

400+

3.52 CHF

57.59%

800+

3.42 CHF

58.80%

1600+

3.31 CHF

60.12%

3200+

3.21 CHF

61.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
RAGNO
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression maximum de service
20 bar
Rayon de courbure min.
20 mm
Longueur du rouleau
100 m
Matériau de la paroi intérieur
PU