26.00 CHF/ Mètrehors TVA
28.11 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
209 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.00 CHF | - |
25+ | 13.20 CHF | 49.23% |
50+ | 11.70 CHF | 55.00% |
100+ | 10.50 CHF | 59.62% |
200+ | 10.20 CHF | 60.77% |
400+ | 9.85 CHF | 62.12% |
800+ | 9.55 CHF | 63.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | RAGNO |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |