Eriks

Tuyau auxmultiples usages RAGNO PU Ø13x19mm/30m

  • ERIKS:14889495
Image 1
Pour outils pneumatiques, pistolet de peinture, etc.

Caractéristiques de produit
  • Résiste aux huiles, graisses, hydrogène carburé ainsi qu'aux produits chimiques peu agressifs.
  • Pas utilisable pour l'eau.
Ajouter à la liste

14.30 CHF/ Mètrehors TVA

15.46 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

262,8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.30 CHF

-

30+

7.45 CHF

47.90%

60+

6.55 CHF

54.20%

120+

5.80 CHF

59.44%

240+

5.60 CHF

60.84%

480+

5.40 CHF

62.24%

960+

5.20 CHF

63.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
RAGNO
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Pression maximum de service
20 bar
Rayon de courbure min.
65 mm
Longueur du rouleau
30 m
Matériau de la paroi intérieur
PU