Eriks

Tuyau auxmultiples usages RAGNO PU Ø10x15mm/50m

  • ERIKS:14889494
Image 1
Pour outils pneumatiques, pistolet de peinture, etc.

Caractéristiques de produit
  • Résiste aux huiles, graisses, hydrogène carburé ainsi qu'aux produits chimiques peu agressifs.
  • Pas utilisable pour l'eau.
Ajouter à la liste

11.50 CHF/ Mètrehors TVA

12.43 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

604,2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.50 CHF

-

50+

5.85 CHF

49.13%

100+

5.25 CHF

54.35%

200+

4.41 CHF

61.65%

400+

4.31 CHF

62.52%

800+

4.10 CHF

64.35%

1600+

3.99 CHF

65.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
RAGNO
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Pression maximum de service
20 bar
Rayon de courbure min.
40 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PU