Eriks

Tuyau à vin TRANSVIN PF 75 x 87mm, 50m

  • ERIKS:14918275
Image 1
Tuyau d'aspiration et de refoulement TRANSVIN PF pour le vin et autres produits alimentaires.

Application
• Pour le remplissage de liquides alimentaires et pour les simulateurs d'aliments A, B, C et D1 conformément au règlement UE 10/2011, comme le vin, le moût, la bière, le vinaigre, les liquides alcoolisés à 50º.

Plage de température
• -10°C - +60°C

Pression d'éclatement
• 3:1

Structure
• âme et couverture lisses et transparentes
• Insert en PVC rouge

Agréments
• EU1935/2004 et EU10/2011
• pour les types de denrées alimentaires A-B-C et D1
Ajouter à la liste

52.50 CHF/ Mètrehors TVA

56.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52.50 CHF

-

50+

41.00 CHF

21.90%

100+

38.90 CHF

25.90%

200+

35.70 CHF

32.00%

400+

34.60 CHF

34.10%

800+

33.50 CHF

36.19%

1600+

32.60 CHF

37.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Transvin PF